82,95 $ ch.
Quantité minimale: 3
Prix: 165,90 $ / Pkg de 2
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
New Trivent™ Handle a un design ergonomique unique qui réduit le stress et la fatigue. La conception de la poignée ventilée réduit le transfert de chaleur d'une casserole à l'autre, maximisant le confort de l'opérateur. TriVent™ Silicone Handles are rated at 450°F (232°C) for stovetop or oven use. EverTite™ Riveting System offre une garantie à vie limitée contre les rivets lâches. Construit à partir d'aluminium résistant aux chocs résistant à l'impact 3004. La durabilité s'est améliorée de 250 %. 12" de diamètre. Vendu en quantité par paquet de 2. Au prix de chacun.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Diamètre inférieur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Diamètre 12 in (30,48 cm)
- Diamètre supérieur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 2
- Marque Vollrath Vollrath
- Description Plies à frire wear-Ever avec finition naturelle et poignée de silicone TriVent, 12 Top Dia.x
- Matériau Aluminium avec poignée de silicone
- Numéro de référence du fabricant 67912
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vollrath® 6,5 Qt 10 » Sauce Hd Pan-Pl Poignée, qté par paquet : 2
Article nº : B208454
Pas encore évalué
331,90 $
Vollrath® 12 » Fry Natural Avec poignée en silicone Trivent, qté par paquet : 2
82,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires