Prix : 27,95 $
Les clients ont également été consultés
Horloge murale noire dotée d’un visage 12" chiffres arabes" BOLD ", noirs, rendant le temps facile à lire. C' est un style classique correspond à la plupart des décors et est la solution idéale pour n’importe quel bureau, la salle de classe ou l’espace. Le cadre est construit en plastique avec une lentille de 2 mm d'épaisseur et l'horloge fonctionne sur le mouvement actionné de quartz. Nécessite une pile AA (incluse).
Diamètre horloge : 12"
Profondeur de l’horloge : 2-1/2"
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Numéro de Type Arabe/Standard
- Mécanisme de Quartz
- Description 12" horloge murale
- Famille de couleurs de visage Blanc
- Type Horloge murale
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Global Industrial
- Type d’affichage Analog
- Numéro de référence du fabricant 695322
- Forme Rond
- Matériau de cadre Plastique
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ITW EZ Ancor 10006 - Lock 100 lb auto perçante Drywall ancrage - Made In USA - paquet de 2
Article nº : B361646
Pas encore évalué
4,99 $
Interion® Station de réception en forme de L, 80"W x 80"D x 44"H, Cherry Counter, Panneau Bleu
Article nº : 249009CB
Pas encore évalué
2 499,00 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 72,00 $ plus
Global Industrial™ Oversized Wall Clock - 20" - Aluminium
Article nº : 695321
Expédition en un jour ouvrable
99,95 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Black Wall Clock 12, face en verre
27,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires