Prix : 439,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Arrow Pneumatics Modular FRL’s offrent des performances et une flexibilité élevées dans un design compact et léger. Un tournevis est la seule chose nécessaire pour connecter ou débrancher les unités. Insérer la fonction de verrouillage permet une installation simple dans n'importe quel endroit. Installation ou retrait d'un avion sans perturber la tuyauterie existante. Le montage de régulateur peut être vers le haut ou vers le bas. La conception unique permet le montage latéral, supérieur, indivdual et personnalisé. Les réglages du régulateur et du lubrifiant sont effectués par trois potards résistants à la position de trois positions. Conçu pour permettre l'utilisation avec des mamelons de tuyau de taille standard. Les blocs de déviateur optionnels spéciaux fournissent de l'air aux emplacements secondaires. Adaptation illimitée aux systèmes de préparation de l'air.
Caractéristiques et avantages
Caractéristiques et avantages
- 1/2" Combinaison filtre modulaire/régulateur/lubrifiant avec les ports d'extrémité qui permettent d'enlever facilement tous les composants
- Inclut la soupape de verrouillage de verrouillage de l'OSHA, le filtre avec drain manuel pour l'enlèvement des particules, de la saleté, des débris, de l'échelle du tuyau, de la rouille et de l'eau jusqu'à 40 microns
- Régulateur de commande d'air avec la jauge et le lubrifiant de brouillard de pneumatics de flèche
- Filtre et lubrifiant ont 5 oz de bols poly avec des gardes
- 150 Max PSI
- 5-125 Gamme d'exploitation PSI
- Température de 40 oF-150 oF.
Poids &Dimensions
- Prise NPT 1/2 en
- Manomètre inclus Oui
Détails du produit
- Drain Type Manuel & flèche Lubrificateur à brouillard normal
- Description Ports de W/End FRL modulaire
- Plage de température 40 à 150 ° F
- Max PSI lb/po2 150
- Capacité du bol de vidange 5
- Marque Pneumatique de la flèche
- LB/PO2 5 à 125 psi
- Matériau Poly
- Économies Prix bas tous les jours
- Numéro de référence du fabricant VC33354
- Type de vanne OSHA
- Indice micron 40 micros
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Flèche 1/2" soupape de Ports VC33354, jauge, bol de Poly, manuel & flèche brouillard LUBR, OSHA FRL modulaire W/End
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires