Prix : 80,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Protéger des documents importants, tout en créant un livre de présentation en quelques minutes. À l’aide de la présentation du livre peut aider à réduire le temps passé sur la création d’un aspect professionnel main-out. Au contraire, présenter votre rapport, le projet ou le dessin-modèle dans le style avec ce livre de présentation. Comprend douze bondissent en feuille de polypropylène transparent monoplateau protecteurs qui sont posées à plats alors que le livre est ouvert. Pochette de rangement à l’intérieur de la couverture est titulaire matériels supplémentaires. Insertion de la colonne vertébrale transparente est réversible pour personnalisation instantanée ou visitez la Galerie de modèles de produits de C-Line pour créer votre propre colonne vertébrale insérer. Contient jusqu'à 24 pages. Sans acide, d’archivage de qualité. Noir. 12 par set.
Poids &Dimensions
- Largeur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Hauteur 11-3/8 po (28,89 cm)
- Longueur 9-1/6 po (23,28 cm)
- Épaisseur/Grade Standard
- Poids 0,4 lbs (.18 kg)
Détails du produit
- Description 12-poche lié feuille protecteur présentation livre
- Type Accessoire
- Type d’accessoire Protecteur de feuille
- Quantité par paquet 12/PK
- Marque C-Line produits
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 33120
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
C-Line Products 12-Pocket Bound Sheet Protector Book, Noir,12 Livres/Set
80,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit