Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéal pour une utilisation avec les gammes d®induction Vollrath. Construction en acier inoxydable 18-8 (UE 18-10). Poignées de boucle en acier inoxydable résistantes. Finition miroir - superbe look et nettoyage facile. Four et lave-vaisselle. Lèvre arrondie fait versant facile et ajoute une force là où ça compte. Couche inférieure en aluminium et en acier inoxydable en acier inoxydable en aluminium et en acier inoxydable en acier inoxydable en permanence, 1/4 po (6,6 mm) d'épaisseur, en aluminium et en acier inoxydable, pour un chauffage uniforme et une durabilité exceptionnelle. Garantie à vie limitée. Certifié NSF. 14-1/16" de diamètre. Capacité de 12 quarts.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4-3/8 po (11,11 cm)
- Diamètre 14-1/16 po (35,72 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Vollrath Vollrath
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 47760
- Capacité 12 qt
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vollrath® Stock Pot 18,0 Qt (17,0 L)
Article nº : B208205
Pas encore évalué
349,95 $
Vollrath® 12 Qt (11,4 L) Brazier
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires