Prix : 7 759,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le signe de message variable Evolution 12FM est un signe d’affichage polyvalent qui vous permet de personnaliser la messagerie en fonction du comportement de chaque conducteur.
Le panneau de messagerie variable polyvalent Evolution 12FM offre la possibilité d’afficher du texte, des graphiques ou un affichage de vitesse personnalisés sur le visage compact et léger du panneau. Le panneau flexible offre la possibilité d’afficher soit la vitesse du conducteur en chiffres complets de 15 pouces avec des changements de couleur de chiffre activés par la vitesse, soit votre choix de texte ou de graphiques réactifs au conducteur sur le panneau d’affichage de la vitesse de la matrice complète.
Caractéristiques :
- La conception compacte offre toutes les fonctionnalités et la visibilité que vous attendez d’un signe de message variable pleine grandeur.
- Permet d’obtenir du texte ou des graphiques animés tels que des flèches en mouvement ou un message défilant.
- Le système unique de lentille anti-éblouissement améliorant la lumière offre une visibilité brillante, même en cas de faible éclairage.
- Double affichage couleur: La couleur des chiffres LED peut être programmée pour changer en fonction de la vitesse du conducteur.
- Visage de panneau en aluminium haute résistance et lentilles optiques individuelles pour protéger contre le vandalisme ou le vol.
- Comprend un stroboscope anti-excès de vitesse clignotant intégré pour alerter les conducteurs en excès de vitesse.
- Montage universel: Les supports de montage en option vous permettent d’utiliser un signe à plusieurs endroits en un tour de clé.
Le panneau de messagerie variable polyvalent Evolution 12FM offre la possibilité d’afficher du texte, des graphiques ou un affichage de vitesse personnalisés sur le visage compact et léger du panneau. Le panneau flexible offre la possibilité d’afficher soit la vitesse du conducteur en chiffres complets de 15 pouces avec des changements de couleur de chiffre activés par la vitesse, soit votre choix de texte ou de graphiques réactifs au conducteur sur le panneau d’affichage de la vitesse de la matrice complète.
Caractéristiques :
- La conception compacte offre toutes les fonctionnalités et la visibilité que vous attendez d’un signe de message variable pleine grandeur.
- Permet d’obtenir du texte ou des graphiques animés tels que des flèches en mouvement ou un message défilant.
- Le système unique de lentille anti-éblouissement améliorant la lumière offre une visibilité brillante, même en cas de faible éclairage.
- Double affichage couleur: La couleur des chiffres LED peut être programmée pour changer en fonction de la vitesse du conducteur.
- Visage de panneau en aluminium haute résistance et lentilles optiques individuelles pour protéger contre le vandalisme ou le vol.
- Comprend un stroboscope anti-excès de vitesse clignotant intégré pour alerter les conducteurs en excès de vitesse.
- Montage universel: Les supports de montage en option vous permettent d’utiliser un signe à plusieurs endroits en un tour de clé.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Profondeur 5-5/8 po (14,29 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
Détails du produit
- Source d'alimentation AC
- Légende de signe Radar 12 » Votre vitesse
- Emplacement de montage Publier
- Famille de couleurs LED Ambre & Rouge
- Forme du signe Rectangle
- Comprend Supports de banderolage
- Quantité par paquet 1
- Marque TAPCO
- Série Évolution
- Matériau Aluminium/Polymère
- Bâches Prismatique haute intensité (HIP)
- Position de la légende Votre vitesse/programmable
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Non-Reflective, Base Noire, 3 lbs
Article nº : 708143
Pas encore évalué
15,25 $
74,95 $
Panneau de rétroaction radar Tapco 12 », votre vitesse / mouvement complet, 100-240 Vac, 23 « L x 29"H, Noir / Blanc
7759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires