Quantité minimale: 13
Prix : 28,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Coudes tuyau rectiligne dans n’importe quelle forme et il le garde. Aide à garder les tuyaux loin des zones dangereuses telles que les points chauds, déplacement des machines, passerelles, etc.. Empêche les pliures de tuyau et réduit la fatigue de flexion répétée. Construction en acier inoxydable ne rouille pas. Œuvres au-dessus ou en dessous au sol et sous l’eau. Cintreuse de tuyau Unicoil™ rend le travail rapide de n’importe quel problème de routage flexible. Il ne nécessite pas des outils spéciaux ou équipement. Simplement glisser la cintreuse de tuyau Unicoil™ sur le tuyau à où la courbure est requise. Position de la colonne vertébrale à l’intérieur du coude. Appuyez sur et plier le dos jusqu'à ce que l’angle de pliage nécessaire est atteint. Chaque bobine se plie jusqu'à un angle de 90 °. Bobines supplémentaires permet de faire des virages de 180° ou plus.
Poids &Dimensions
- Largeur 9/16 en
- Poids 0,08 lbs (.04 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Precision Brand
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 48510
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
#12 Unicoil™ tuyau Bender pour 3/8" I.D., 0,72" tuyau D.E. Max
28,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit