Quantité minimale: 5
Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le solénoïde de VAC NEMA 4 AL-SOL-120-120 4 est un style de NAMUR pour montage direct aux actionneurs pneumatiques conformes de NAMUR. La même unité peut servir un solénoïde deux pôles-3 et 4 pour chaque printemps retour ou double action des vérins pneumatiques. Connecteurs DIN et les conduits sont disponibles.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-5/8 po (4,13 cm)
- Hauteur 2-3/8 po (6,03 cm)
- Taille de connexion 1/4 en
- Longueur 5-1/4 po (13,34 cm)
Détails du produit
- Marque Bi-Torq
- Connexion de câblage DIN/FICHE
- Tension 120VAC V
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant QC-SOL-4-120
- Type de solénoïde NAMUR
Conformité et certifications
- Évaluation NEMA 4
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Électrovanne de BI-TORQ 120 VAC NAMUR ; NEMA 4
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit