Quantité minimale: 2
Prix : 375,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le solénoïde de VAC NEMA 7 AV-SOL-120-1-8 120 7 est un style de NAMUR pour montage direct aux actionneurs pneumatiques conformes de NAMUR. La même unité peut servir un solénoïde deux pôles-3 et 4 pour chaque printemps retour ou double action des vérins pneumatiques. Connecteurs DIN et les conduits sont disponibles.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 2-45/64 po (6,87 cm)
- Taille de connexion 1/4 en
- Longueur 6-1/32 po (15,32 cm)
Détails du produit
- Marque Bi-Torq
- Connexion de câblage DIN/FICHE
- Tension 120VAC V
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant AV-SOL-7-120-1,8
- Type de solénoïde NAMUR
Conformité et certifications
- Évaluation NEMA 7
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Électrovanne de BI-TORQ 120 VAC NAMUR ; NEMA 7
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit