Prix : 1 255,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Omega 1250 lb. Cap. Tête rotative et support moteur pliant - 31256
Construit à partir d’acier tube carré soudé épais. Extra long manche avec poignée en caoutchouc pour une rotation aisée et de manœuvres. Vis sans fin robuste permet de rotation moteur et aisées. 7-1/2 "x 6-1/2" X 5/8 "X 10-1/2" plaque de tête. 3-1/2" roue de diamètre. Garantie du fabricant limitée d’un an.
Construit à partir d’acier tube carré soudé épais. Extra long manche avec poignée en caoutchouc pour une rotation aisée et de manœuvres. Vis sans fin robuste permet de rotation moteur et aisées. 7-1/2 "x 6-1/2" X 5/8 "X 10-1/2" plaque de tête. 3-1/2" roue de diamètre. Garantie du fabricant limitée d’un an.
Poids &Dimensions
- Profondeur 41-3/4 po (106,05 cm)
- Diamètre de la roue 3-1/2 po (8,89 cm)
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur 42-3/4 po (108,59 cm)
- Poids 93 lbs (42,27 kg)
Détails du produit
- Type Support moteur
- Quantité par paquet 1
- Marque Omega
- Description Plier le support moteur
- Numéro de référence du fabricant 31256
- Capacité 0,56 ton
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
70,95 $
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
70,95 $
1 619,00 $
909,00 $
2 029,00 $
Adaptateur de moteur Mack hein-Werner-HW93776-3
Article nº : B1145106
Pas encore évalué
1 429,00 $
Support pour moteur Omega, capacité de 1250 lb – 31256
1255,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires