Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Acheteurs produits 12" Hitch récepteur Extension offre plus de dégagement entre votre véhicule et votre remorque. Cette fonctionnalité vous permet d’installer un porte-vélos qui efface votre pneu de rechange, ou tout simplement vous permettent d’ajouter une plaque étape facultative pour un accès facile autour de votre assembly de remorque. L’extension est 12" long et accepte tous les accessoires d’attelage de 2 po. Il dispose d’un collier en fonte d’acier et revêtement de poudre noire résistant à la corrosion. Important : Une attelage extension réduira votre capacité de remorquage par un tiers.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Vous permet d’installer un porte-vélos qui efface votre pneu de secours.
- Fournir plus de dégagement entre votre véhicule et la remorque.
- Robuste collier en acier coulé, résistant à la Corrosion noir laqué finition
- Extension a un pas souder
- Réduit la capacité de l’attelage par 33 %
Poids &Dimensions
- Profondeur 17-5/6 po (45,3 cm)
- Largeur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Taille du récepteur 2 po
- Longueur de la tige 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 17-5/6 po (45,3 cm)
- Taille 12 po
- Poids 22,65 lbs (10,3 kg)
Détails du produit
- Description Attelage récepteur Extension w / étape
- Pour une utilisation avec Remorques de vélo Racks, autorisation de remorquage, légers
- Marque Buyers Products
- Matériau Acier au carbone
- Finition Manteau de poudre
- Numéro de référence du fabricant 1804015
- Trou d’attelage 5/8 po
- M.V.I. Réduit la capacité de l’attelage par 33 %
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Acheteurs d’acier boîte de camion de soubassement w / poignée en T en acier inoxydable - noir 18 x 18 x 24 - 1702300
Article nº : B652602
Pas encore évalué
519,00 $
495,95 $
Acheteurs produits 2" Ball Mount w / Drop 2" x 10" Long Tube - 1803007
Article nº : B2276201
Pas encore évalué
32,95 $
Acheteurs produits 12" Hitch récepteur Extension w / Step - 1804015
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires