Prix : 289,95 $
Les clients ont également été consultés
- Ultra compacité - 7" longueur de la tête-assez petit pour mettre la main dans les espaces restreints et les coins
- Poids léger-seulement 2,1 lb-idéal pour le travail continu tête
- 3/8" seul manchon mandrin pour accueillir 90 % des applications courantes
- 2 vitesses (1 St-0-350 tr/min/2nd-0-1, 300 tr/min) 15 % plus rapide que la concurrence
- Réglages d’embrayage 20 + 1 - réglages de couple parfait pour le vissage précis
- Lumière de LED pour éclairer le travail ares
Comprend : (2) - Batteries Lithium-Ion 12V Max, (1) - Chargeur Lithium-Ion Max 12V, (1) - Mallette de transport
Poids &Dimensions
- Poids 2,14 lbs (.97 kg)
- Taille du mandrin 3/8 en
- Longueur 7 in (17,78 cm)
- Couple de serrage 265 lb-po
Détails du produit
- Lumière LED Oui
- Nombre de piles incluses 2
- Paramètres d’embrayage 20 + 1
- Type Sans fil
- Vitesse 350 / 1300 ft/min
- Style Poignée pistolet
- Taille de la batterie Standard
- Boîte/étui de kit Sac
- Type de batterie Lithium-Ion
- Tension 12 V
- Kit Kit
- Description Perceuse électrique
- Paramètres de vitesse 2
- Type de mandrin Métal / plastique
- Comprend Cas (2) batteries, chargeur,
- Temps de charge 1 heure
- Nombre de chargeurs inclus 1
- Marque Bosch
- Série 12V Max
- Numéro de référence du fabricant PS31-2 A
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Zdid
Date de : Novembre 03, 2022
-
Reviewer : Harry_FTC
Date de : Octobre 03, 2022
Votre commentaire :
J’ai eu cet outil il y a plus d’un an et il a fonctionné de manière exceptionnelle. Les batteries durent longtemps et l’outil est léger, mais prendra un coup. -
Reviewer : clvr
Date de : Septembre 08, 2022
Votre commentaire :
La durée de vie de la batterie est incroyable, et la charge rapide est incroyable (même si je n’ai presque jamais besoin de charger. La perceuse à vitesse variable est si utile et elles sont toutes deux compactes et bien équilibrées. Le conducteur d’impact est une petite bête, conduisant des boulons de décalage et autres sans problème. -
Reviewer : Gymnase38
Date de : Septembre 08, 2022
Votre commentaire :
6 ou 8 ans de travail du bois entretien général et réparations de cour Travaux parfaits pour abaisser et élever les vérins de remorque -
Reviewer : Bob1948
Date de : Septembre 08, 2022
Votre commentaire :
J’ai eu cet exercice et je ne m’attendais pas à ce qu’il fonctionne aussi bien qu’il le fait. C’est un régal à utiliser. -
Reviewer : KG620
Date de : Septembre 08, 2022
Votre commentaire :
Acheté il y a des années et vécu il fait beaucoup juste acheté un autre. Les meilleurs exercices sur le marché -
Reviewer : Ozzie
Date de : Septembre 08, 2022
Votre commentaire :
J’ai acheté, cet outil pour un projet travaillant dans un bateau, puisqu’il n’y a pas de puissance dans le navire, je me rends compte à quel point il est précieux d’avoir deux batteries pré charger tout le temps, durera toute la journée , après cela, j’en ai acheté un autre, merci. -
Reviewer : Raypot
Date de : Septembre 08, 2022
Votre commentaire :
J’ai cet outil depuis un certain temps et je l’ai trouvé très fiable. La batterie maintient une charge pendant une longue période et il y a beaucoup de puissance pour conduire des vis assez longues (jusqu’à 4 pouces. Il est confortable, léger et compact pour se retrouver dans des endroits étroits. -
Reviewer : Perceuse Bosch 12v
Date de : Septembre 08, 2022
Votre commentaire :
J’en étais propriétaire depuis quatre ans. Je l’utilise tout le temps, même pour percer des trous avec un forstner de 2 pouces à travers l’érable massif! Un véritable bourreau de travail dans un petit paquet! -
Reviewer : bigd65101
Date de : Septembre 08, 2022
Votre commentaire :
super petit perceuse, mon outil de prédilection, petit mais puissant à atteindre dans des endroits étroits
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
BOSCH 12V Max Lithium Ion 3/8" Perceuse/visseuse
289,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires