Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
AME International Jack Plates fournissent une base solide et stable pour les prises de bottls, béliers hydrauliques, et d’autres cylindres lors du levage. Idéal pour les surfaces molles inégales où un cylindre peut se charger latéralement. Idéal comme pad outrigger ainsi.
Caractéristiques du produit :
Caractéristiques du produit :
- Longueur 12 » (30,5cm)
- Largeur 12 » (30,5cm)
- Hauteur 1"
- Capacité 50 tonne
- Poids : 5 lbs
- Fabriqué aux États-Unis
- Conforme au règlement OSHA 29 CFR 1 926,305
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 5,2 lbs (2,36 kg)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur maximale 1 in (2,54 cm)
- Faible hauteur 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Description 12 "x 12 « x1 » Jack plaque avec Surface antidérapante
- Capacité 50 tonnes
- Type Plaque de Jack
- Quantité par paquet 1
- Marque Titan
- Numéro de référence du fabricant 14464
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
70,95 $
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
70,95 $
Titan 12 "x 12 « x1 » Jack plaque avec Surface antidérapante - 14464
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires