Prix : 1 119,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ShelterLogic Shed-in-a-Box - 12' x 12' x 8" » Gris
- Le Shed-in-a-Box® est conçu pour l’installation facile, la portabilité et de la valeur. C’est un moyen efficace et abordable pour stocker des motocyclettes, VTT, tracteurs de pelouse/jardin, motoneiges et autres types de stockage en vrac. La mieux construit une remise commence avec un acier de haute qualité, chaque tube du cadre et le connecteur en passant par un processus de préparation de surface étape 13. ShelterLockTM en attente de brevet stabilisateurs assurer stabilité solide de roche. Offre un abri stable et plus durable. Lourds 1-3/8" tous les châssis en acier, collé avec DupontTM thermodurcissables cuits sur finition poudre-enduite empêche l’écaillage, peeling, la rouille et la corrosion. Robuste à cliquet Tite tension système permet une installation simple tout en gardant le couvercle serré au châssis. Tuyaux de males pour glisser-ensemble facile à assembler. Pointe machiné, triple-couche, chaleur liés chimiquement armure de qualité améliorée, rip-stop, imperméable à l’eau, couverture de polyéthylène. Traité UV à l’intérieur et l’extérieur avec fondu ajouté bloqueurs, agents anti-vieillissement, anti-fungiques, résultant dans une housse en tissu qui supporte les éléments.
- (1) 12' x 12' x 8' hangar avec 1-3/8" diamètre armature tout en acier
- Gray (1) équipé de la couverture
- Porte avec fermeture éclair double (1)
- Panneau de porte arrière solide (1)
- Blocs de stabilisation ShelterLockTM (8)
- (4) 15" ancres auger
- Instructions étape par étape faciles
Forfait comprend
Poids &Dimensions
- Largeur 12' 3 » pi
- Longueur 12 pi (3,66 m)
- Hauteur maximale 8' 6"
- Hauteur 8' 6 » pi
- Hauteur du mur latéral 6 pi
- Ouverture (L x H) 10' x 6'
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Marque ShelterLogic
- Matériau Polyéthylène
- Style Porte avec fermeture éclair double (1), panneau de porte pleine (1)
- Numéro de référence du fabricant 70443
- T/mn maximum Tr/min gris
- Couleur Gris
- Matériau de cadre 1-3/8" OD raide tube
Galerie de photos et vidéos
-
12 x 12'3 "x 8'6 » Peak Style hangar 4-15 » tarières 1-3/8 » cadre - Grey
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : SANFORD
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : B de Trent
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
sounsd pas aussi structuraly que j’aurais aimé, a besoin d’un bar à l’avant a-frame et retour a-frame. assez fragile même lorsqu’il est boulonné sur un socle de béton. Bon design en général, mauvaise conception structurwe sage.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
12 x 12'3 "x 8'6 » Peak Style hangar 4-15 » tarières 1-3/8 » cadre - Grey
1119,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires