Prix : 2 669,00 $
Les clients ont également été consultés
- Cet abri de Style Grange offre plus et cubes de rangement et un design de toit plus fort. Rangez vos voitures, bateaux, vus, équipement commercial et industriel, camions, remorques et plus. Tout en acier DuPont™ thermodurcissables cuits sur finition poudre-enduite résiste à la rouille et la corrosion. ShelterLock™ stabilisateur bloc à chaque connexion de côtes ajoute solide solidité et stabilité au frame. Boulon-ensemble matériel à chaque point de connexion assure la durabilité et une résistance maximale. Système de Tension à cliquet Tite™ et barres transversales coulissantes de Easy-Glide gardent la couverture lisse et autodidacte. Repose-pieds acier universelle pour une connexion simple et solide dans les ancrages au sol, murs en ciment ou en poney. Tissu polyéthylène tissé avancé machiné, commerciale de qualité est UV traité à l’intérieur et à l’extérieur pour résister aux éléments.
- Châssis tôle d’acier de 2"
- 30" ancres auger
- Panneaux de porte avec fermeture éclair double (2)
- Kits de porte battante (2) Pull-Eaze™
- Kit de ShelterVent™ (1)
- Couvercle polyéthylène 9 oz
Forfait comprend
Poids &Dimensions
- Largeur 12 pi (3,66 m)
- Espacement des chevrons 4 pi
- Longueur 20 pi (6,1 m)
- Hauteur maximale 9 pi
- Hauteur 9 pi (2,74 m)
- Hauteur du mur latéral 6' 6"
- Ouverture (L x H) 7' 6 "x 6' 6"
- Poids 308 lbs (140 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 2160 ft³
- Style de canopée Grange
- Quantité par paquet 1
- Marque ShelterLogic
- Matériau Polyéthylène
- Style Grange
- T/mn maximum Tr/min gris
- Numéro de référence du fabricant 97053
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Tubes en acier au 2" OD
Garantie
- Garantie 1 ans
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
J'ai acheté cet abri de vous il ya quelques an nées. Je me demande si vous vendez un canopée de remplacement pour elle?
Question posée par : James, 09, 2016 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour James, Malheureusement, nous n'offrons pas de auvents de remplacement pour ce modèle. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
4 Pcs 30" EasyHook Anchor avec 6 pinces de câble et bâton de conduite
Article nº : B235961
Pas encore évalué
88,95 $
ShelterLogic Barn Style Shelter 12' x 20 'x 9' Gris
2669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires