Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ Steel Shelving avec 60 4"H En plastique Shelf Bins Ivoire - 36 x 18 x 72-13 tablettes

Modèle présenté : 603446YL

Global Industrial™ Steel Shelving with 60 4"H Plastic Shelf Bins Ivory - 36x18x72-13 Shelves

Article nº : WB603445WH

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Ivoire
  • Rouge
  • Jaune
  • Vert
  • Bleu

Ivoire

Prix : 1 199,00 $

Quantité

Ces étagère en acier robuste et le plateau en plastique bin combinaisons stocker, trier et organise les composants et les petites pièces idéalement. Le plateau empilable en polypropylène qualité, incassable bacs sont conçus avec une zone d’étiquette généreux, poignées de doigt pour une manipulation aisée, encoche captures du plateau pour éviter les renversements et nervures renforcées pour une résistance. Étagères en acier ont étrier simple et vivifiant Assemblée et sont finissent en émail gris durable.

Plateau taille Bin référence


 2-3/4" W4-1/8" W6-5/8" W8-3/8" W11-1/8" W
11-5/8" D x 4" HA4B4C4D4E4
17-7/8" D x 4" HF4G4H4I4J4
23-5/8" D x 4" HK4L4M4N4O4
11-5/8" D x 6" HA6B6C6D6E6
17-7/8" D x 6" HF6G6H6I6J6
23-5/8" D x 6" HK6L6M6N6O6
11-5/8" D x 8" HA8B8C8D8E8
17-7/8" D x 8" HF8G8H8I8J8
23-5/8" D x 8" HK8L8M8N8O8


Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 72 in (182,88 cm)
  • Poids 44 lbs (20 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Matériau du bac Polypropylène
  • Matériau Acier
  • Capacité des étagères 750 lbs (340,91 kg)
  • Matériel d’étagère Acier de calibre 20
  • Famille de couleurs d’étagère Gris
  • Quantité de bac (taille de la corbeille) 60(H4)
  • Nombre de tablettes 13
  • Nombre de bacs 60
  • Marque Global Industrial
  • Famille de couleurs Bin Ivoire
  • Numéro de référence du fabricant 603445WH
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 ans
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
Global Industrial™ Steel Shelving avec 60 4"H En plastique Shelf Bins Ivoire - 36 x 18 x 72-13 tablettes

Global Industrial™ Steel Shelving with 60 4"H Plastic Shelf Bins Ivory - 36x18x72-13 Shelves

Article nº : WB603445WH