Souvent achetés ensemble
Prix : 875,00 $
Les clients ont également été consultés
Ces étagère en acier robuste et le plateau en plastique bin combinaisons stocker, trier et organise les composants et les petites pièces idéalement. Le plateau empilable en polypropylène qualité, incassable bacs sont conçus avec une zone d’étiquette généreux, poignées de doigt pour une manipulation aisée, encoche captures du plateau pour éviter les renversements et nervures renforcées pour une résistance. Étagères en acier ont étrier simple et vivifiant Assemblée et sont finissent en émail gris durable.
Plateau taille Bin référence
2-3/4" W | 4-1/8" W | 6-5/8" W | 8-3/8" W | 11-1/8" W | |
11-5/8" D x 4" H | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
17-7/8" D x 4" H | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
23-5/8" D x 4" H | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
11-5/8" D x 6" H | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
17-7/8" D x 6" H | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
23-5/8" D x 6" H | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
11-5/8" D x 8" H | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
17-7/8" D x 8" H | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
23-5/8" D x 8" H | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 44 lbs (20 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Matériau du bac Polypropylène
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 750 lbs (340,91 kg)
- Matériel d’étagère Acier de calibre 20
- Famille de couleurs d’étagère Gris
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 56(B4), 25(C4)
- Nombre de tablettes 13
- Nombre de bacs 81
- Marque Global Industrial
- Famille de couleurs Bin Bleu
- Numéro de référence du fabricant 603442BL
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Je cherche des étagères robustes qui appuieraient une grande quantité de rechargement de fournitures (coquille de fusil). Les limaces sont lourds et j’ai besoin d’un système de rayonnage qui ne va pas s’effondrer sous le poids de grand. Si ce n’est pas le système d’étagères que je devrais être à la recherche, s’il vous plaît me référer au modèle correct.
Question posée par : Troy, 14, 2015 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 14, 2015
Vous devrez être plus précis sur ce que vous entendez par « « lourds » » limaces. Tout ce que nous pouvons vous dire est que chaque étagère est recommandé de tenir environ 775 livres (uniformément réparties). Si vous sentez que le poids de vous éléments cela dépassera, alors ce n’est pas l’appareil pour eux.
-
Global Industrial Steel Shelving - Total 81 4"H Plastic Shelf Bins Blue, 36x12x72-13 Shelves
875,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange