Souvent achetés ensemble
Prix : 1 169,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Rayonnage avec Total 76 4" H plateau en plastique bacs bleu, 36 x 18 x 72-13 rayons d’acier
Ces étagère en acier robuste et le plateau en plastique bin combinaisons stocker, trier et organise les composants et les petites pièces idéalement. Le plateau empilable en polypropylène qualité, incassable bacs sont conçus avec une zone d’étiquette généreux, poignées de doigt pour une manipulation aisée, encoche captures du plateau pour éviter les renversements et nervures renforcées pour une résistance. Étagères en acier ont étrier simple et vivifiant Assemblée et sont finissent en émail gris durable.
Ces étagère en acier robuste et le plateau en plastique bin combinaisons stocker, trier et organise les composants et les petites pièces idéalement. Le plateau empilable en polypropylène qualité, incassable bacs sont conçus avec une zone d’étiquette généreux, poignées de doigt pour une manipulation aisée, encoche captures du plateau pour éviter les renversements et nervures renforcées pour une résistance. Étagères en acier ont étrier simple et vivifiant Assemblée et sont finissent en émail gris durable.
Plateau taille Bin référence
2-3/4" W | 4-1/8" W | 6-5/8" W | 8-3/8" W | 11-1/8" W | |
11-5/8" D x 4" H | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
17-7/8" D x 4" H | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
23-5/8" D x 4" H | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
11-5/8" D x 6" H | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
17-7/8" D x 6" H | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
23-5/8" D x 6" H | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
11-5/8" D x 8" H | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
17-7/8" D x 8" H | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
23-5/8" D x 8" H | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 44 lbs (20 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Matériau du bac Polypropylène
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 750 lbs (340,91 kg)
- Matériel d’étagère Acier de calibre 20
- Famille de couleurs d’étagère Gris
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 56(G4), 20(H4)
- Nombre de tablettes 13
- Nombre de bacs 76
- Marque Global Industrial
- Famille de couleurs Bin Bleu
- Numéro de référence du fabricant 603447BL
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Global Industrial Steel Shelving - Total 76 4"H Plastic Shelf Bins Blue, 36x18x72-13 Shelves
1169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange