Souvent achetés ensemble
Prix : 875,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Rayonnage avec Total 81 4" H plateau en plastique bacs jaunes, 36 x 12 x 72-13 rayons d’acier
Ces étagère en acier robuste et le plateau en plastique bin combinaisons stocker, trier et organise les composants et les petites pièces idéalement. Le plateau empilable en polypropylène qualité, incassable bacs sont conçus avec une zone d’étiquette généreux, poignées de doigt pour une manipulation aisée, encoche captures du plateau pour éviter les renversements et nervures renforcées pour une résistance. Étagères en acier ont étrier simple et vivifiant Assemblée et sont finissent en émail gris durable.
Ces étagère en acier robuste et le plateau en plastique bin combinaisons stocker, trier et organise les composants et les petites pièces idéalement. Le plateau empilable en polypropylène qualité, incassable bacs sont conçus avec une zone d’étiquette généreux, poignées de doigt pour une manipulation aisée, encoche captures du plateau pour éviter les renversements et nervures renforcées pour une résistance. Étagères en acier ont étrier simple et vivifiant Assemblée et sont finissent en émail gris durable.
Plateau taille Bin référence
2-3/4" W | 4-1/8" W | 6-5/8" W | 8-3/8" W | 11-1/8" W | |
11-5/8" D x 4" H | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
17-7/8" D x 4" H | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
23-5/8" D x 4" H | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
11-5/8" D x 6" H | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
17-7/8" D x 6" H | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
23-5/8" D x 6" H | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
11-5/8" D x 8" H | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
17-7/8" D x 8" H | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
23-5/8" D x 8" H | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 44 lbs (20 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Matériau du bac Polypropylène
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 750 lbs (340,91 kg)
- Matériel d’étagère Acier de calibre 20
- Famille de couleurs d’étagère Gris
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 56(B4), 25(C4)
- Nombre de tablettes 13
- Nombre de bacs 81
- Marque Global Industrial
- Famille de couleurs Bin Jaune
- Numéro de référence du fabricant 603442YL
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : KEN
Date de : Février 27, 2021
-
Reviewer : Charlene
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons acheté 4 de ces ensembles pour nos raccords hydrauliques, ils travaillent très bien. -
Reviewer : DEAN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce système d’étagères est exactement ce dont nous avions besoin et il est très pratique.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Rayons mondiaux industriels™ acier - Total 81 4"H Plastique Shelf Bins Jaune, 36x12x72-13 Étagères
875,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange