Quantité minimale: 4
Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pinces de taille métrique externe en acier. Conserver la rétention positif des poulies, pignons, ressorts et paliers sur les arbres et les bielles. Kit de pratique pour la boutique atelier d’outillage ou de boîte à outils. Part au besoin permet d’économiser temps et argent. Boîte de compartiment en plastique est facile à stocker. Métrique E-Clip assortiment contient : 35 - 1,2 mm ; 30 - 1,5 mm ; 30 - 1,9 mm ; 25 - 2,3 mm ; 20 - 3,2 mm ; 15 - 4mm ; 15 - 5mm ; 15 - 6mm ; 10 - 7mm ; 10 - 8mm ; 10 - 9mm ; 5 - 10mm ; 10 - 12mm ; 15 - 15mm ; 5 - 19mm ; et 5 - 24mm.
Poids &Dimensions
- Poids 0,696 lbs (.32 kg)
Détails du produit
- Type E-Clips
- Quantité par paquet 255
- Marque Precision Brand
- Matériau du conteneur Acier
- pays Made in USA
- Description Kits d’entretien métrique
- Numéro de référence du fabricant 13990
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
255 pièce métriques assortiment de E-Clip Kit de Maintenance - Made In USA
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit