30,95 $ ch.
Prix: 371,40 $ / Pkg de 12
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La graisse Super Lube® est un lubrifiant synthétique breveté NLGI grade 2, robuste et polyvalent avec Syncolon® (PTFE). Les fluides de base synthétiques et l’ajout de micro-poudres Syncolon® (PTFE) se combinent pour former un lubrifiant haut de gamme qui offre une protection plus longue contre le frottement, l’usure, la rouille et la corrosion. Super Lube® graisse synthétique polyvalente est diélectrique, de qualité alimentaire, propre et respectueuse de l’environnement. Il offre une bonne stabilité mécanique, ne s’évapore pas et ne forme pas de dépôts gommeux. Il ne fondra pas et ne se séparera pas. Il n’y a pas de silicone dans Super Lube® graisse polyvalente avec Syncolon® (PTFE).il est sûr pour une utilisation dans les opérations de pulvérisation et de finition de peinture. Lubrifiant de qualité alimentaire homologué NSF, classé H1 pour les contacts alimentaires accidentels. Fabriqué aux États-Unis. Durée de conservation de 5 ans. Quantité de cas de 12. La garantie est de 24 mois à compter de la date d’achat.
Poids &Dimensions
- Taille 14,1 oz
Détails du produit
- Type de taille Boîte métallique
- Application Intérieur-extérieur
- ISO Grade NLGI 00
- Type Graisse
- Pour une utilisation avec Maintenance industrielle/retouches
- Marque SuperLube
- Quantité par paquet 12 bidons
- Type de lubrifiant Synthétique
- Numéro de référence du fabricant 41160/00
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie 24 mois à compter de la date d’achat
Conformité et certifications
- Évaluation NSF NSF Enregistré (H1), # 096790
Galerie de photos et vidéos
-
Graisse synthétique de qualité alimentaire H-1
-
Graisse synthétique Super Lube avec PTFE
-
Graisse synthétique Super Lube avec PTFE
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pistolet à colle haute température Adhesive Technologies Pro 200 Standard Duty
Article nº : B760291
Pas encore évalué
109,95 $
Super Lube 14,1 oz Graisse synthétique polyvalente, NLGI 00 avec Syncolon, PTFE, Bidon, qté par paquet : 12
30,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires