Super Lube 14,1 oz Graisse synthétique polyvalente, NLGI 00 avec syncolon, PTFE, cartouche, qté par paquet : 12
Article nº : WBB3058807
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465changer
◄
►
Graisse synthétique de qualité alimentaire H-1
Graisse synthétique Super Lube avec PTFE
Graisse synthétique Super Lube avec PTFE
28,95 $ ch.
Prix: 347,40 $ / Pkg de 12
Quantité
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La graisse Super Lube® est un lubrifiant synthétique breveté NLGI grade 2, robuste et polyvalent avec Syncolon® (PTFE). Les fluides de base synthétiques et l’ajout de micro-poudres Syncolon® (PTFE) se combinent pour former un lubrifiant haut de gamme qui offre une protection plus longue contre le frottement, l’usure, la rouille et la corrosion. Super Lube® graisse synthétique polyvalente est diélectrique, de qualité alimentaire, propre et respectueuse de l’environnement. Il offre une bonne stabilité mécanique, ne s’évapore pas et ne forme pas de dépôts gommeux. Il ne fondra pas et ne se séparera pas. Il n’y a pas de silicone dans Super Lube® graisse polyvalente avec Syncolon® (PTFE).il est sûr pour une utilisation dans les opérations de pulvérisation et de finition de peinture. Lubrifiant de qualité alimentaire homologué NSF, classé H1 pour les contacts alimentaires accidentels. Fabriqué aux États-Unis. Durée de conservation de 5 ans. Quantité de cas de 12. La garantie est de 24 mois à compter de la date d’achat.
Poids &Dimensions
Taille14,1 oz
Détails du produit
Type de tailleCartouche
ApplicationIntérieur-extérieur
ISO GradeNLGI 00
TypeGraisse
Pour une utilisation avecMaintenance industrielle/retouches