Prix : 345,95 $
Les clients ont également été consultés
- 25 000 TR/MIN
- Heavy Duty Construction de roulement à billes et les engrenages coniques
- Design compact
- Echappement ARRIERE
Poids &Dimensions
- Poids 1,3 lbs (.59 kg)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
Détails du produit
- Gaz d’échappement Arrière
- Description Meuleuse d’angle Die
- CFM moyen 4 CFM
- Pression 90 PSI psi
- Puissances en chevaux 0,33 CV
- TR/MIN 25000 rpm
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Marque Pneumatique en Floride
- Chuck 1/4 po
- Type d’outil Meuleuses
- Numéro de référence du fabricant FP-759R-2
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Tracy
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Le produit est annoncé à courir à 25000 tr/min, mais l’évaluation des clients que j’ai lu a déclaré que c’est seulement 20000 tr/min. FP-759R-2 pourriez vous s’il vous plaît trouver quel tr/min de note cet outil transporte ? Cela fait vraiment une différence selon quel matériel vous utilisez. Merci
Question posée par : Glenn, 03 et 2015 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 03, 2015
Il est classé 25 000 tr/min. Comme vous l’avez souligné avec différents matériaux, il peut effectuer différemment, mais au mieux et sans vitesse est le 25 000 tr/min.
-
Florida Pneumatic Angle Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 25000 RPM, 0,33 HP
345,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit