Quantité minimale: 3
Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vous avez demandé les meilleurs ustensiles de cuisine antiadhésifs, et Vollrath® répondu à l'appel avec SteelCoat x3™ - la percée anti-bâton revêtement qui utilise la technologie de pointe pour vous apporter une vie plus longue, une meilleure libération des aliments, un nettoyage plus rapide, et des coûts de remplacement plus faibles. Mettez le nouveau SteelCoat x3™ au travail parce qu'il est prêt à résister à tout ce que vous plat. New Trivent™ Handle a un design ergonomique unique qui réduit le stress et la fatigue. La conception de la poignée ventilée réduit le transfert de chaleur d'une casserole à l'autre, maximisant le confort de l'opérateur. TriVent™ Silicone Handles are rated at 450°F (232°C) for stovetop or oven use. EverTite™ Riveting System offre une garantie à vie limitée contre les rivets lâches. Le revêtement à trois couches offre une durabilité exceptionnelle. Libération supérieure des aliments pour une plus grande efficacité de cuisson. Les rivets à profil bas sont enduits pour faciliter le nettoyage. Le corps est fabriqué à partir d'aluminium résistant aux chocs résistant à l'impact 3004. SteelCoat x3™ appliqué avec un système exclusif de revêtement de rideau pour une usure plus longue. 14" de diamètre.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Diamètre inférieur 10-7/8 po (27,62 cm)
- Diamètre 14 in (35,56 cm)
- Diamètre supérieur 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Vollrath Vollrath
- Description Plies à frire Wear-Ever avec SteelCoat x3 Interior et TriVent Silicone Handle, 14 To
- Matériau Aluminium avec poignée de silicone
- Numéro de référence du fabricant 67614
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® 14 » Fry Pan Steelcoat X3 avec poignée trivent silicone
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit