Quantité minimale: 14
Prix : 24,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
En matériau acier à faible teneur en carbone. Zinc plaqué finition. Type 2 est utilisé pour les pignons, clavettes, poulies et arbres. Precision Brand® étape barres pour clavettes diverses est utilisé dans la transmission de puissance d’un arbre à un engrenage, pignon, poulie, poulie, attelage, etc.. Souvent dénommé « Offset barres pour clavettes diverses ».
Poids &Dimensions
- Taille 1/4 "x 1/8" x 5/16 "x 1/8"
- Poids 0,266 lbs (.12 kg)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Type Type 2
- Quantité par paquet 1
- Marque Precision Brand
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 15804
- Couleur Zinc plaqué
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1/4 "x 1/8" X 5/16 "X 1/8" étape barres pour clavettes diverses, Type 2, zingué, 12" longueur
24,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit