29,95 $ ch.
Prix: 359,40 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
14,1 oz Can Super Lube® graisse synthétique
Super Lube® graisse est un breveté NLGI grade 2 robuste, polyvalent lubrifiant synthétique avec PTFE. Fluides de base synthétiques et l’ajout de poudres micro PTFE se combinent pour former un lubrifiant premium qui offre une protection plus longue vie contre le frottement, usure, la rouille et la corrosion. Machines dure plus longtemps, temps d’arrêt est réduit et la productivité est augmentée. Super Lube® est compatible avec la plupart des autres lubrifiants et ne fonctionnera pas, ne s’égouttera pas, ne s’évaporera pas ou ne formera pas de dépôts gommeux, et ne fondra pas ou ne se séparera pas. 14,1 oz Can Super Lube® graisse synthétique
Super Lube® graisse est un breveté NLGI grade 2 robuste, polyvalent lubrifiant synthétique avec PTFE. Fluides de base synthétiques et l’ajout de poudres micro PTFE se combinent pour former un lubrifiant premium qui offre une protection plus longue vie contre le frottement, usure, la rouille et la corrosion. Machines dure plus longtemps, temps d’arrêt est réduit et la productivité est augmentée. Super Lube® est compatible avec la plupart des autres lubrifiants et ne fonctionnera pas, ne s’égouttera pas, ne s’évaporera pas ou ne formera pas de dépôts gommeux, et ne fondra pas ou ne se séparera pas. 14,1 oz Can Super Lube® graisse synthétique
Poids &Dimensions
- Hauteur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Diamètre 4-1/8 po (10,48 cm)
- Taille 14,1 oz
Détails du produit
- NLGI Grade 2
- Quantité par paquet 12
- Marque SuperLube
- Type de taille Peut
- Description Graisse synthétique
- Type de lubrifiant Synthétique
- Numéro de référence du fabricant 41160
Galerie de photos et vidéos
-
Graisse synthétique Super Lube avec PTFE
-
Graisse synthétique Super Lube avec PTFE
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Super Lube Graisse synthétique, 14,1 oz. Peut - 41160, qté par paquet : 12
29,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires