Prix : 8 009,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
10000lb-WLL 168 » Basket Lift beamm est fabriqué pour dépasser tous les règlements ASME B30,2 et OSHA. Jaune de sécurité enduit de poudre pour une visibilité accrue, preuve chargée et expédiée avec des documents de certification. Utiliser avec des élingue dans un attelage de panier; utiliser avec au moins 2 » yeux. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 150 po (381 cm)
- Poids 965 lbs (438,64 kg)
- Dimension C 2 in (5,08 cm)
- Caution supérieure 4x7 po
- Salle de tête 18 in (45,72 cm)
- Dimension D 1,25 po (3,18 cm)
- Longueur 18 in (45,72 cm)
- Dimension A 4 in (10,16 cm)
- Propagation 168 in (426,72 cm)
- Capacité de poids 10000 lbs (4 545,45 kg)
- Dimension B 7 in (17,78 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Quantité par paquet 1
- Marque M & W
- Numéro de référence du fabricant 17517
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
M&W 14' Spread Basket Lifting Beam, Jaune - 10000 Lb. Capacité
8009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit