Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bott 14006003 3 Prong Tool Holder For Perfo Panels, 6" Long

Bott 14006003 3 Prong Tool Holder For Perfo Panels, 6" Long

Article nº : WBB2178566

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 27,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bott 14 025 115,11 Planche à outils en acier - Panneau Perfo 20X18

Bott 14 025 115,11 Carton en acier - Panneau Perfo 20X18

Global Industrial™ 3 Tier Single Entry Tire Rack 60"W x 18"D x 84"H

Global Industrial™ 3 Tier Single Entry Tire Rack 60"W x 18"D x 84"H

Garder des outils, des pièces et des fournitures organisés et parvenir à l’intérieur. Le support robuste de porte-outils de bott 3 de pince se verrouille sur la carte d'outil et ne sortira pas quand les outils sont enlevés. Les onglets de verrouillage Perfo nécessaires pour fixer les accessoires à la carte à outils sont inclus et sont facilement fixés ou enlevés à l'aide de pinces à nez plat - ce qui permet de repositionner l'accessoire à volonté. Pour une utilisation avec toolboards en acier. Construction en acier soudé avec finition plaquée zinc durable. SHOWN IN PICTURE: bott 3 prong tool holder on toolboard, toolboard sold separately.

Poids &Dimensions

  • Poids 0,37 lb (.17 kg)
  • Longueur 6 in (15,24 cm)

Détails du produit

  • Type Prong Holder (en)
  • Marque Bott
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 14006003
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 3 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
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
  • Reviewer : LUIS

    Date de : Avril 23, 2019

    Produit Excelent
    Votre commentaire :
    Bonne qualité.
  • Reviewer : LUIS

    Date de : Avril 23, 2019

    Produit Excelent
    Votre commentaire :
    Excellent produit 100 %. Je le recommande.
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
Bott 14006003 3 Prong Tool Holder For Perfo Panels, 6" Long

Bott 14006003 3 Prong Tool Holder For Perfo Panels, 6" Long

Article nº : WBB2178566