Prix : 86,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le GLHL/R est un robuste moulé Heavy Duty corde tirer interrupteur de securite conçu pour protéger les longueurs de convoyeur longue protection est nécessaire jusqu'à 125m en utilisant deux interrupteurs ou vers le haut jusqu'à 100m à l’aide d’un seul interrupteur. Les boîtiers moulés sont robustes pour utilisation intérieure ou extérieure de survivre. Une LED bicolore assure l’état de commutation peut être vu facilement à distance. Ils ont des contacts 4NO 2NC afin d’assurer la flexibilité avec toutes les applications de contrôle moderne et blocs de contact antidéflagrant en option sont disponibles. Il peuvent être utilisés pour compléter les versions GLHD à chaque extrémité de l’échelle de corde.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Longueur 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Type GLH
- Marque Idem
- Description Couvercle de remplacement
- Matériau Die Cast
- Numéro de référence du fabricant 141012
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
IDEM 141012 GLH remplacement Lid, 8" L x 6" W x 4 « H, Die Cast, jaune
86,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit