Prix : 135,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kit de remplacement huile réservoir pour réservoir d’huile Horizontal Installations, en fonte de zinc résistant à la rouille, interchangeables avec adaptateurs de buse industrie pétrolière standard-tuyau de remplissage, résistant à la rouille. Comprend une alarme / jauge d’évent de 2 po étanche, un connecteur de 45 degrés à remplissage rapide en zinc de 2 po, un bouchon de remplissage de vitesse en zinc de 2 po et un bouchon d’évent en zinc de 2 po. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 29-3/4 po (75,57 cm)
- Hauteur 6 -1/4 po
- Poids 3,5 lbs (1,59 kg)
- Longueur 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Marque Beckett
- Description Kit d’accessoires de réservoir huile horizontal pour réservoir d’huile 275 gal.
- Matériau Zinc
- Numéro de référence du fabricant 14833P
- Comprend Alarme/jauge de vent, vitesse de remplissage degré 45 connexion vitesse-le bouchon et bouchon d’évent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kit d’accessoires de réservoir d’huile horizontal Beckett 14833P pour réservoir d’huile de 275 gal
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires