Prix : 289,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
LIFETIME® HANGAR EN PLASTIQUE ACCESSOIRES
Pack de 5 30" W x 14" tablettes de rangement D
Cette sélection d’accessoires permet d’optimiser l’espace vivant de® hangars de stockage en plastique. Gardez les outils, fournitures et matériel soigneusement stockées et organisées à l’aide de ces accessoires de hangar. Comprend cinq 30 "W x 14 » D acier renforcé polyéthylène étagères, supports 10 et matériel d’installation.
Pack de 5 30" W x 14" tablettes de rangement D
Cette sélection d’accessoires permet d’optimiser l’espace vivant de® hangars de stockage en plastique. Gardez les outils, fournitures et matériel soigneusement stockées et organisées à l’aide de ces accessoires de hangar. Comprend cinq 30 "W x 14 » D acier renforcé polyéthylène étagères, supports 10 et matériel d’installation.
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Pour la taille du hangar 11' wide
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 26,2 lbs (11,91 kg)
Détails du produit
- Type Kit de support
- Pour une utilisation avec 6433, 6415, 6417, 60025, 60026
- Quantité par paquet 5
- Marque Durée de vie
- Assemblage requis Oui
- Matériau Étagères en plastique, en acier renforcé de polyéthylène
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
14 30 "x 5" Pack plateau accessoire Kit pour des hangars à vie
289,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit