Prix : 28,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Quantité par paquet Balldriver® L-clé, bras Long, 14mm 1
Bondhus® Balldriver® L-clés ont boule hexagonale conseils et sont faites d’acier de couple élevé Protanium® pour des niveaux inégalés de dureté, de ductilité et de longévité de longue durée. A ProGuard™ finition permet de protéger contre la corrosion et la rouille.
Bondhus® Balldriver® L-clés ont boule hexagonale conseils et sont faites d’acier de couple élevé Protanium® pour des niveaux inégalés de dureté, de ductilité et de longévité de longue durée. A ProGuard™ finition permet de protéger contre la corrosion et la rouille.
Poids &Dimensions
- Longueur 10-1/4 po (26,04 cm)
- Longueur du manche 259 mm
- Longueur de bras courte 2-1/8 po (5,4 cm)
- Astuce taille 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Tamper Resistant Non
- Système de mesure Métrique (MM)
- Type Clé hexagonale
- Quantité par paquet 1
- Marque Bondhus
- Série Balldriver®
- Style Bras long
- Numéro de référence du fabricant 10984
- Couleur Noir
- Étui / Support / Pochette inclus Aucun
- À bout hémisphérique Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bondhus 10984 Balldriver L-clé de 14mm
28,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires