Prix : 975,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
FIL DE CHROME D’ÉTAGÈRES AVEC BACS GÉANTS
14" D étagères avec bacs géants 28
Rayonnage de chrome attrayant fil inclure géants bacs empilables avec façades trémie ouverte pour un accès facile. Étagères de fil acier chrome offre une belle apparence qui est idéale pour la vente au détail et l’affichage. Chrome de lourds fil rayonnage offres capacité plateau 600 lb. Chrome fil étagères fonctionnalité treillis périmètre pour extra strength et renforcement tout en permettant la pénétration de lumière, l’air et d’arrosage. Conception de fil ouvert contribue à réduire l’accumulation de poussière. Bacs empilables géants sont faits de polyéthylène moulé par injection avec avant de la trémie pour permettre l’accès et la visibilité de contenu. Ces bacs en plastique taille super ont nervuré parois renforcées pour assurer la solidité et longévité. Bac en plastique boîtes ont larges corniches qui interlock pour empilage positive. Bacs en plastique résistent à la corrosion, la plupart des solvants et pourrissent et résiste à - 40° 180° f. Comprend un porte-moulé en étiquettes. Mesures de rayonnage 36" W x 74" H.
14" D étagères avec bacs géants 28
Rayonnage de chrome attrayant fil inclure géants bacs empilables avec façades trémie ouverte pour un accès facile. Étagères de fil acier chrome offre une belle apparence qui est idéale pour la vente au détail et l’affichage. Chrome de lourds fil rayonnage offres capacité plateau 600 lb. Chrome fil étagères fonctionnalité treillis périmètre pour extra strength et renforcement tout en permettant la pénétration de lumière, l’air et d’arrosage. Conception de fil ouvert contribue à réduire l’accumulation de poussière. Bacs empilables géants sont faits de polyéthylène moulé par injection avec avant de la trémie pour permettre l’accès et la visibilité de contenu. Ces bacs en plastique taille super ont nervuré parois renforcées pour assurer la solidité et longévité. Bac en plastique boîtes ont larges corniches qui interlock pour empilage positive. Bacs en plastique résistent à la corrosion, la plupart des solvants et pourrissent et résiste à - 40° 180° f. Comprend un porte-moulé en étiquettes. Mesures de rayonnage 36" W x 74" H.
Plateau taille Bin référence
2-3/4" W | 4-1/8" W | 6-5/8" W | 8-3/8" W | 11-1/8" W | |
11-5/8" D x 4" H | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
17-7/8" D x 4" H | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
23-5/8" D x 4" H | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
11-5/8" D x 6" H | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
17-7/8" D x 6" H | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
23-5/8" D x 6" H | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
11-5/8" D x 8" H | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
17-7/8" D x 8" H | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
23-5/8" D x 8" H | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
- Poids 186 lbs (84,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 8
- Nombre de bacs 28
- Matériau du bac Polypropylène
- Marque Global Industrial
- Famille de couleurs Bin Vert
- Matériau Fil chrome
- Numéro de référence du fabricant 268928GN
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 28(C)
- Couleur Gris
- Roulettes Fil chrome
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
13,25 $
Rayonnage en fil de chrome industriel™ mondial avec 28 bacs verts empilables, 36 « L x 14 » P x 74 « H, gris
975,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires