Prix : 935,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
FIL DE CHROME D’ÉTAGÈRES AVEC BACS GÉANTS
14" D étagères avec bacs géants 48
Rayonnage de chrome attrayant fil inclure géants bacs empilables avec façades trémie ouverte pour un accès facile. Étagères de fil acier chrome offre une belle apparence qui est idéale pour la vente au détail et l’affichage. Chrome de lourds fil rayonnage offres capacité plateau 600 lb. Chrome fil étagères fonctionnalité treillis périmètre pour extra strength et renforcement tout en permettant la pénétration de lumière, l’air et d’arrosage. Conception de fil ouvert contribue à réduire l’accumulation de poussière. Bacs empilables géants sont faits de polyéthylène moulé par injection avec avant de la trémie pour permettre l’accès et la visibilité de contenu. Ces bacs en plastique taille super ont nervuré parois renforcées pour assurer la solidité et longévité. Bac en plastique boîtes ont larges corniches qui interlock pour empilage positive. Bacs en plastique résistent à la corrosion, la plupart des solvants et pourrissent et résiste à - 40° 180° f. Comprend un porte-moulé en étiquettes. Mesures de rayonnage 36" W x 74" H.
14" D étagères avec bacs géants 48
Rayonnage de chrome attrayant fil inclure géants bacs empilables avec façades trémie ouverte pour un accès facile. Étagères de fil acier chrome offre une belle apparence qui est idéale pour la vente au détail et l’affichage. Chrome de lourds fil rayonnage offres capacité plateau 600 lb. Chrome fil étagères fonctionnalité treillis périmètre pour extra strength et renforcement tout en permettant la pénétration de lumière, l’air et d’arrosage. Conception de fil ouvert contribue à réduire l’accumulation de poussière. Bacs empilables géants sont faits de polyéthylène moulé par injection avec avant de la trémie pour permettre l’accès et la visibilité de contenu. Ces bacs en plastique taille super ont nervuré parois renforcées pour assurer la solidité et longévité. Bac en plastique boîtes ont larges corniches qui interlock pour empilage positive. Bacs en plastique résistent à la corrosion, la plupart des solvants et pourrissent et résiste à - 40° 180° f. Comprend un porte-moulé en étiquettes. Mesures de rayonnage 36" W x 74" H.
Plateau taille Bin référence
2-3/4" W | 4-1/8" W | 6-5/8" W | 8-3/8" W | 11-1/8" W | |
11-5/8" D x 4" H | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
17-7/8" D x 4" H | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
23-5/8" D x 4" H | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
11-5/8" D x 6" H | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
17-7/8" D x 6" H | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
23-5/8" D x 6" H | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
11-5/8" D x 8" H | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
17-7/8" D x 8" H | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
23-5/8" D x 8" H | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
- Poids 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 10
- Nombre de bacs 48
- Matériau du bac Polypropylène
- Marque Global Industrial
- Famille de couleurs Bin Vert
- Matériau Fil chrome
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Numéro de référence du fabricant 268925GN
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 36(A), 12(C)
- Couleur Gris
- Roulettes Fil chrome
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
13,25 $
Étagères en fil chromé ™ industrielles mondiales avec 48 bacs d’empilement en plastique géants verts, 36x14x74
935,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires