Prix : 729,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
DeWALT® DWS716 15 Amp 12" Electric Double-Bevel Compound Miter Saw
Les 12 po. Double-Bevel Compound Miter Saw est propulsé par un moteur 15 Amp qui conduit 3 800 tr/min pour fournir une puissance et une durabilité prolongées. Cette scie dispose d'une plaque de tente de miter en acier inoxydable avec 14 arrêts positifs et système de verrouillage de came miter qui fournit une précision et une durabilité répétables avec des réglages faciles. Les hautes clôtures coulissantes supportent 6-1/2 po de moulage de base verticalement et 6-5/8 po de moulure salinissement de la couronne insinué verticalement. Le conduit de poussière à haut rendement est concentré au point de coupe pour une collecte maximale. La conception légère et la poignée de transport intégrée assurent la portabilité.
Les 12 po. Double-Bevel Compound Miter Saw est propulsé par un moteur 15 Amp qui conduit 3 800 tr/min pour fournir une puissance et une durabilité prolongées. Cette scie dispose d'une plaque de tente de miter en acier inoxydable avec 14 arrêts positifs et système de verrouillage de came miter qui fournit une précision et une durabilité répétables avec des réglages faciles. Les hautes clôtures coulissantes supportent 6-1/2 po de moulage de base verticalement et 6-5/8 po de moulure salinissement de la couronne insinué verticalement. Le conduit de poussière à haut rendement est concentré au point de coupe pour une collecte maximale. La conception légère et la poignée de transport intégrée assurent la portabilité.
Poids &Dimensions
- Taille de la tonnelle 1 in (2,54 cm)
- Taille de la lame 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Guide laser Non
- Tension 120 V
- Ampérage 15 A
- Coulissants Non
- Phase 1
- Corded/Sans-fil Utilisation sur secteur
- Type Scie Miter
- Marque DeWalt
- Style Composé
- Sac à poussière inclus Oui
- Vitesse de la lame 3800 SFPM
- Numéro de référence du fabricant DWS716 (en)
- Socle inclus Non
- Type de biseau Double
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
DeWALT® DWS716 12" Double-Bevel Compound Miter Saw
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit