Prix : 609,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chariot gaz gaz & Go Poly est un réservoir de carburant gravitaire qui offre un moyen sûr et facile pour faire le plein VTT, équipement de pelouse, motomarines et plus ! 15-gallon citerne est construite en polyéthylène réticulé haute résistance pour une durabilité extrême dans presque toutes les conditions de transfert de carburant et de stockage. Caddy de gaz poly gaz & Go vous permet d’apprécier l’avantage d’avoir votre propre station de carburant portable partout où vous en avez besoin. Comprend l’ajutage actionnés à la main. Nations Unies/DOT et approuvées par Transports Canada. 2" goulot de remplissage et le bouchon de remplissage avec évent. Bec verseur à ressort.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 50 po (127 cm)
- Poids 50 lbs (22,73 kg)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Longueur du tuyau 10 pi (3,05 m)
- Longueur 44 in (111,76 cm)
Détails du produit
- Type de carburant Essence
- Description Caddy carburant
- Capacité 15 gal (56,78 l)
- Type Caddy
- Marque Gaz & Go
- Matériau LIGNE DES HAUTES EAUX-PEHD
- Style Conception de flux de gravité
- Numéro de référence du fabricant GG-15PFC
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ONU/DOT
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
15 gallons gaz & Go™ Poly carburant Caddy
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires