Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Flo-Fast™ 15 gallons polyéthylène HazMat pouvez, naturel, 15503

Flo-Fast™ 15 gallons polyéthylène HazMat pouvez, naturel, 15503

Article nº : WBB918699

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 189,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bidon à essence FLO-FAST™, 15 gal., polyéthylène, rouge, 15501

Bidon à essence FLO-FAST™, 15 gal., polyéthylène, rouge, 15501

Flo-Fast™ 15 gallons polyéthylène Diesel Can, jaune, 15504

Flo-Fast™ 15 gallons polyéthylène Diesel Can, jaune, 15504

Flo-Fast™ 7,5 gallons polyéthylène Diesel Can, jaune, 75004

Flo-Fast™ 7,5 gallons polyéthylène Diesel Can, jaune, 75004

Flo-Fast™ 7,5 gallons polyéthylène HazMat pouvez, naturel, 75003

Flo-Fast™ 7,5 gallons polyéthylène HazMat pouvez, naturel, 75003

Justrite® 5 gallons sécurité tablette peut avec bas robinet 08902, 7150150

Justrite® 5 gallons sécurité tablette peut avec bas robinet 08902, 7150150

Justrite® sécurité pouvez taper II Accuflow™ Gallon 5 galvanisé acier W / 1" tuyau, 7250230

Justrite® sécurité pouvez taper II Accuflow™ Gallon 5 galvanisé acier W / 1" tuyau, 7250230

Justrite® Type II AccuFlow™ Can de sécurité en acier - 5 gallon, avec 1" flexible métallique, 7250130

Bidon de sécurité de type II AccuFlow™ Justrite®, 5 gallons, acier, avec tuyau métallique de 1 po, 7250130

Justrite® sécurité de Type II peuvent - Gallon de 2-1/2 avec 5/8" tuyau, 7225120

Justrite® sécurité de Type II peut - 2-1/2 Gallon avec tuyau de 5/8", 7225120

Justrite® sécurité de Type II peuvent - Gallon 5 avec 5/8" tuyau, 7250120

Bidon de sécurité Justrite® 7250120 de type II de 5 gallons avec tuyau de 5/8 po

Eagle Type II peut avec 7/8" verseur - 5 gallons - Rouge

Eagle Type II peut avec 7/8" verseur - 5 Gallons - rouge

Le conteneur de gallon 15 FLO-FAST est idéal pour le transport et le stockage de liquides. Offre doubles poignées, métal évent et moulé par rotation de polyéthylène de haute densité rend très solide et de longue durée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 15 in (38,1 cm)
  • Hauteur 28 in (71,12 cm)
  • Poids 10 lbs (4,55 kg)
  • Longueur 15 in (38,1 cm)

Détails du produit

  • Type de carburant Hazmat
  • Assemblage requis Oui
  • Description Bidon d’essence en polyéthylène
  • Plage de température 40 - 140 °F
  • Capacité 15 gal (56,78 l)
  • Pouvez taper Matières dangereuses peuvent
  • Type Peut
  • Pour une utilisation avec FLO-FAST pompe et accessoires
  • Marque Flo-Rapide
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 15503
  • Couleur Brun
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
Flo-Fast™ 15 gallons polyéthylène HazMat pouvez, naturel, 15503

Flo-Fast™ 15 gallons polyéthylène HazMat pouvez, naturel, 15503

Article nº : WBB918699