Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

#15 Unicoil™ tuyau Bender pour 5/8" I.D., 0,95" tuyau D.E. Max

#15 Unicoil™ tuyau Bender pour 5/8" I.D., 0,95" tuyau D.E. Max

Article nº : WBB513742

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 12

Prix : 37,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

#8 Unicoil™ tuyau Bender pour 1/4" I.D., 0,52" tuyau D.E. Max

#8 Unicoil™ tuyau Bender pour 1/4" I.D., 0,52" tuyau D.E. Max

#10 Unicoil™ tuyau Bender pour 5/16" I.D., 0,64" tuyau D.E. Max

#10 Unicoil™ tuyau Bender pour 5/16" I.D., 0,64" tuyau D.E. Max

#12 Unicoil™ tuyau Bender pour 3/8" I.D., 0,72" tuyau D.E. Max

#12 Unicoil™ tuyau Bender pour 3/8" I.D., 0,72" tuyau D.E. Max

Clé à 3" pour les assemblages de Pin-Lug

Clé à 3" pour les assemblages de Pin-Lug

Clé à 2" pour les assemblages de Pin-Lug

Clé à 2" pour les assemblages de Pin-Lug

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Coudes tuyau rectiligne dans n’importe quelle forme et il le garde. Aide à garder les tuyaux loin des zones dangereuses telles que les points chauds, déplacement des machines, passerelles, etc.. Empêche les pliures de tuyau et réduit la fatigue de flexion répétée. Construction en acier inoxydable ne rouille pas. Œuvres au-dessus ou en dessous au sol et sous l’eau. Cintreuse de tuyau Unicoil™ rend le travail rapide de n’importe quel problème de routage flexible. Il ne nécessite pas des outils spéciaux ou équipement. Simplement glisser la cintreuse de tuyau Unicoil™ sur le tuyau à où la courbure est requise. Position de la colonne vertébrale à l’intérieur du coude. Appuyez sur et plier le dos jusqu'à ce que l’angle de pliage nécessaire est atteint. Chaque bobine se plie jusqu'à un angle de 90 °. Bobines supplémentaires permet de faire des virages de 180° ou plus.

Poids &Dimensions

  • Poids 0,114 lbs (.05 kg)

Détails du produit

  • Marque Precision Brand
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant 48520
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : Mark

    Date de : Avril 23, 2019

    Remplacement des tuyaux obsolètes
    Votre commentaire :
    J’ai utilisé l’unicoils de plier un tuyau derrière le tableau de bord de mon Vanagon VW 1984. Le tuyau pré plié n’est plus disponible. Je suis reconnaissant pour l’unicoil qui me donne la possibilité de recréer le tuyau de l’OEM. Cela a fonctionné tout comme promis.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

12 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
#15 Unicoil™ tuyau Bender pour 5/8" I.D., 0,95" tuyau D.E. Max

#15 Unicoil™ tuyau Bender pour 5/8" I.D., 0,95" tuyau D.E. Max

Article nº : WBB513742