30,95 $ ch.
Prix: 371,40 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les connecteurs de chauffage de l’eau SharkBite sont utilisés dans des applications résidentielles et commerciales pour connecter les lignes d’alimentation chaude et froide du chauffe-eau. Les connecteurs sont EPDM tricoté avec tresse inox. Les connecteurs sont disponibles en 12, "15 «, 18 » (avec ou sans robinet à tournant sphérique) et 24 » longueurs. La connexion SharkBite permet à l’installateur de se connecter au cuivre, PEX et CPVC tuyau élimine le besoin d’un raccord de transition supplémentaire.
Homologations : ASME A112.18.6-2009, CSA B125,6-200, NSF/ANSI 372-2010, NSF/ANSI 61
Homologations : ASME A112.18.6-2009, CSA B125,6-200, NSF/ANSI 372-2010, NSF/ANSI 61
Poids &Dimensions
- Largeur 1,25 po
- Taille de connexion 1/2 x 3/4 po
- Connexion Push-Fit ga
- Longueur 15
- Hauteur 1,25 po
Détails du produit
- Pression maximale 200 PSI psi
- Type de connexion d’entrée F.I.P.
- Type Connecteur de chauffage de l’eau
- Pour une utilisation avec Cuivre, PVC-c, PEX et PERT
- Quantité par paquet 12
- Marque SharkBite
- Matériau Acier inoxydable
- Température maximale 200° F
- Numéro de référence du fabricant U3068FX15LFCA
- Type de connexion de prise F.I.P.
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SharkBite U3068FX15LFCA - 15" eau radiateur connecteur - 1/2" x 3/4" FIP - acier inoxydable - Push-Fit, qté par paquet : 12
30,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit