4,13 $ ch.
Prix: 49,56 $ / Pkg de 12
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Application générale Perce la géométrie pour le perçage dans un large éventail de conditions de fonctionnement et de matériaux. Fabriqué à partir d’acier à grande vitesse de première qualité. Point de 118°. La perceuse la plus populaire pour les applications General Application Drills. Les tailles métriques sont fabriquées selon les spécifications DIN 338. La finition de surface à l’oxyde noir augmente la résistance à l’usure et ajoute de la lubricité, améliorant ainsi le débit des copeaux. Pour le forage en acier au carbone et en fonte. Fabriqué aux États-Unis. Paquet de 12. Garantie de 30 jours.
Poids &Dimensions
- Longueur de la flûte 2-3/4 po (6,99 cm)
- Longueur 4 in (10,16 cm)
- Diamètre de queue 0,25 po (.64 cm)
- Diamètre métrique 6,35
- Format lettre E
- Diamètre 0,25
- Longueur de la tige 1,25 po (3,18 cm)
- Diamètre fractionnaire 1/4 po
- Taille 1/4-E pouces
Détails du produit
- Type de flûte Spirale
- Type de point Radial
- Sens de rotation Main droite
- Pour une utilisation avec Usage général
- Style de forage Exercice Jobber
- Quantité par paquet 12
- Package Type Tube
- Matériau HSS
- Angle de pointe de forage 118 degrés
- Style Usage général
- Type de tige Ligne droite
- Système de mesure Fractionnaire
- Marque Chicago-Latrobe
- Nombre de flûtes 2
- Série 150
- Finition Oxyde noir
- Numéro de référence du fabricant 44016
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chicago-Latrobe 150 1/4-E HSS General Purpose Steam Oxide 118 Point Jobber Longueur foreuse, qté par paquet : 12
4,13 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit