Prix : 45,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Application générale Perce la géométrie pour le perçage dans un large éventail de conditions de fonctionnement et de matériaux. Fabriqué à partir d’acier à grande vitesse de première qualité. Point de 118°. La perceuse la plus populaire pour les applications General Application Drills. Les tailles métriques sont fabriquées selon les spécifications DIN 338. La finition de surface à l’oxyde noir augmente la résistance à l’usure et ajoute de la lubricité, améliorant ainsi le débit des copeaux. Pour le forage en acier au carbone et en fonte. Fabriqué aux États-Unis. Garantie de 30 jours.
Poids &Dimensions
- Longueur de la flûte 4-13/16 po (12,22 cm)
- Longueur 6-5/8 po (16,83 cm)
- Diamètre de queue 0,531 po (1,35 cm)
- Diamètre métrique 13,50
- Longueur de la tige 1,812 po (4,6 cm)
- Diamètre 0,53125
- Diamètre fractionnaire 17/32 po
- Taille 17/32 en
Détails du produit
- Type de flûte Spirale
- Type de point Radial
- Sens de rotation Main droite
- Pour une utilisation avec Usage général
- Style de forage Exercice Jobber
- Quantité par paquet 1
- Package Type Tube
- Matériau HSS
- Angle de pointe de forage 118 degrés
- Style Usage général
- Type de tige Ligne droite
- Système de mesure Fractionnaire
- Marque Chicago-Latrobe
- Série 150
- Nombre de flûtes 2
- Finition Oxyde noir
- Numéro de référence du fabricant 44034
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chicago-Latrobe 150 17/32 HSS General Purpose Steam Oxide 118 Point Jobber Longueur foreuse
45,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit