Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fiable 1500FR - Machine de découpe de tissu octogonale de 4 po

Machine de découpe de tissu octogonale fiable 1500FR - 4 »

Article nº : WBC0049481

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 289,95 $

Quantité

La Reliable 1500FR peut couper à partir d’une seule couche de tissu jusqu’à 1 pouces de hauteur, ce qui en fait une machine très polyvalente et légère. Parfait pour la fabrication d’échantillons ou d’autres opérations légères.

La combinaison de la lame octogonale, avec une pointe en carbure et une lame inférieure à ressort, empêche le tissu de se coincer. Une plaque de base extra fine et un design léger moulé sous pression font du 1500FR un plaisir à utiliser.

Fonctionnalités
  • Plaque de base extra-mince
  • Moteur électrique haute puissance
  • Capacité de coupe de 1 po
  • Lame supplémentaire, clé de lame, pierre, graisse et brosses de moteur incluses
  • Testé individuellement avant l’expédition




Poids &Dimensions

  • Largeur 4 dans
  • Hauteur 10 dans
  • Poids 6,1 lbs
  • Taille de la lame 1 dans
  • Longueur 10 dans

Détails du produit

  • Type Outil de coupe manuel
  • Marque Fiable
  • Tension 120 V
  • Numéro de référence du fabricant 1500FR
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie Année limitée de 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fiable 1500FR - Machine de découpe de tissu octogonale de 4 po

Machine de découpe de tissu octogonale fiable 1500FR - 4 »

Article nº : WBC0049481

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant