2,39 $ ch.
Prix: 28,68 $ / Pkg de 12
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Construction robuste pour le forage dans des matériaux plus résistants. Fabriqué à partir d’acier haute vitesse haut de gamme. Le point de fractionnement P3 de 135 ° est auto-centré pour une poussée réduite et une pénétration plus facile. Les tailles inférieures à 0,062 » n’ont pas de point de fractionnement. La finition de surface à l’oxyde noir augmente la résistance à l’usure et ajoute de la lubricité, améliorant ainsi le débit des copeaux. Pour le forage en acier inoxydable, acier à outils, acier allié et fonte. Fabriqué aux États-Unis. Paquet de 12. Garantie de 30 jours.
Poids &Dimensions
- Longueur de la flûte 1/2 en
- Longueur 1-3/8 po (3,49 cm)
- Diamètre de queue 0,0312 po (.08 cm)
- Diamètre métrique 0,80
- Diamètre 0,03125
- Longueur de la tige 0,875 po (2,22 cm)
- Diamètre fractionnaire 1/32 po
- Taille 1/32 en
Détails du produit
- Type de flûte Spirale
- Type de point Radial
- Sens de rotation Main droite
- Pour une utilisation avec Poids lourds
- Style de forage Exercice Jobber
- Quantité par paquet 12
- Package Type Tube
- Matériau HSS
- Angle de pointe de forage 135 degrés
- Style Poids lourds
- Type de tige Ligne droite
- Système de mesure Fractionnaire
- Marque Chicago-Latrobe
- Nombre de flûtes 2
- Série 150ASP
- Finition Oxyde noir
- Numéro de référence du fabricant 44602
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chicago-Latrobe 150ASP 1/32 HSS Heavy-Duty Steam Oxide 135 Point Point Jobber Length Drill, qté par paquet : 12
2,39 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit