3,97 $ ch.
Prix: 47,64 $ / Pkg de 12
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Construction robuste pour le forage dans des matériaux plus résistants. Fabriqué à partir d’acier haute vitesse haut de gamme. Le point de fractionnement P3 de 135 ° est auto-centré pour une poussée réduite et une pénétration plus facile. Les tailles inférieures à 0,062 » n’ont pas de point de fractionnement. Le revêtement TiN (nitrure de titane) ajoute de la lubricité et de la dureté, améliorant le débit des copeaux, la qualité des trous de finition et la durée de vie des forets. Pour le forage en acier inoxydable, acier à outils, acier allié et fonte. Fabriqué aux États-Unis. Paquet de 12. Garantie de 30 jours.
Poids &Dimensions
- Longueur de la flûte 7/8 en
- Longueur 1-7/8 po (4,76 cm)
- Diamètre de queue 0,0625 po (.16 cm)
- Diamètre métrique 1,59
- Diamètre 0,0625
- Longueur de la tige 1 in (2,54 cm)
- Diamètre fractionnaire 1/16 po
- Taille 1/16 en
Détails du produit
- Type de flûte Spirale
- Type de point Split
- Sens de rotation Main droite
- Pour une utilisation avec Poids lourds
- Style de forage Exercice Jobber
- Quantité par paquet 12
- Package Type Tube
- Matériau HSS
- Angle de pointe de forage 135 degrés
- Style Poids lourds
- Type de tige Ligne droite
- Système de mesure Fractionnaire
- Marque Chicago-Latrobe
- Nombre de flûtes 2
- Série 150ASP-TN
- Finition Étain
- Numéro de référence du fabricant 41604
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chicago-Latrobe 150ASP-TN 1/16 HSS Heavy-Duty Tin 135 Split Point Jobber Longueur foreuse, qté par paquet : 12
3,97 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit