Prix : 479,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cas des bagages de cabine étanche Pelican 1510 avec mousse 19-3/4 "x 11" x 7-5/8", noir
L’affaire Pelican Protector est un robuste, étanche à l’eau, étanche à la poussière, résistant aux produits chimiques et résistant à la corrosion Etui utilisé pour transporter du matériel qui doit être protégé. Elle est faite d’un polypropylène de haute incidence structurelle qui le rend extrêmement solide et durable. Il a un joint torique de néoprène, double ouverture facile lève loquets et verrouillage moraillons pour fermeture sécurisée étanche. Dispose d’une vanne d’équilibrage automatique de la pression pour libérer la pression d’air bâties.
Caractéristiques :
L’affaire Pelican Protector est un robuste, étanche à l’eau, étanche à la poussière, résistant aux produits chimiques et résistant à la corrosion Etui utilisé pour transporter du matériel qui doit être protégé. Elle est faite d’un polypropylène de haute incidence structurelle qui le rend extrêmement solide et durable. Il a un joint torique de néoprène, double ouverture facile lève loquets et verrouillage moraillons pour fermeture sécurisée étanche. Dispose d’une vanne d’équilibrage automatique de la pression pour libérer la pression d’air bâties.
Caractéristiques :
- Roues en polyuréthane solides avec roulements en acier inoxydable
- Ouverture facile jeter Double verrous
- Coeur de cellule ouverte avec un design mur solide - solide, léger
- Joint torique
- Vanne d’équilibrage de la pression automatique - équilibre la pression intérieure, empêche l’eau d’entrer
- Confortable en caoutchouc moulé trop poignées supérieure et latérales
- Protecteurs de matériel et un cadenas en acier inoxydable
- Plaque signalétique personnalisée service disponible
- Garantie à vie d’Excellence
- Étanche à l’eau, résistante à l’écrasement et à la poussière
- FAA maximale portent sur la taille
- Poignée rétractable extension
Poids &Dimensions
- Profondeur de base 5-13/16 po (14,76 cm)
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Longueur 19-3/4 po (50,17 cm)
- Max Bouyancy 64,15 lbs.
- Hauteur 7-5/8 po (19,37 cm)
- Hauteur intérieure 7-5/8 po (19,37 cm)
- Profondeur du couvercle intérieur 1-13/16 po (4,6 cm)
- Longueur intérieure 19-3/4 po (50,17 cm)
- Poids 13,6 lbs (6,18 kg)
- Largeur intérieure 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- Tolérance à la température -40° 210°
- Imperméable Oui
- Matériau Polypropylène
- Style Étui à roulettes avec mousse
- Résistante à l’écrasement Oui
- Étanche Oui
- Capacité 0,96 pi³ (0,03 pi³.m)
- Type de verrou Verrouillée & cadenas Slots
- Marque Pélican
- Série 1510
- Étanche à la poussière Oui
- Numéro de référence du fabricant 1510-000-110
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications IP67, MIL-C-4150J, STANAG 4280, Def Stan 81-41, ATA 300
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pélican valise de 1510 cabine étanche avec mousse 19-3/4 "x 11" x 7-5/8", noir
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires