Prix : 329,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Géométrie à usage général pour le forage dans un large éventail de conditions de fonctionnement et de matériaux. Point radial de 118°. Fabriqué à partir d’acier haute vitesse haut de gamme. Les flûtes plus courtes et la longueur totale offrent une rigidité supérieure pour minimiser la déviation lors de l’utilisation de taux d’alimentation élevés. La rigidité supplémentaire est idéale pour le forage portable. Finition brillante jusqu’à 1/2 ». Finition en oxyde noir supérieure à 1/2 ». Pour le forage en acier allié, en acier au carbone, en fonte et en matériaux non ferreux. Branchez le robinet de main de chamfer. 3 à 5 fils incomplets avant de couper. Utilisé dans tous les types d’opérations de la main et de la machine-outil pour les matériaux ferreux et non ferreux. Fil au sol pour une meilleure finition de surface et des tolérances plus strictes. Mieux utilisé pour taper à travers les trous. Fabriqué à partir d’acier à grande vitesse. Utiliser pour puiser dans l’acier au carbone, l’acier alliage, l’acier inoxydable, la fonte, l’aluminium et les matériaux non ferreux.
Définir les tailles de perçage: #44, #39, #36, #29, #25, #7, F, 5/16, U, 27/64
Définir les tailles de robinet: #4-40 NC, #5-40 NC, #6-32 NC, #8-32 NC, #10-24 NC, #1/4-20 NC, 5/16-18 NC, 3/8-16 NC, 7/16-14 NC, 1/2-13 NC
Définir les tailles de perçage: #44, #39, #36, #29, #25, #7, F, 5/16, U, 27/64
Définir les tailles de robinet: #4-40 NC, #5-40 NC, #6-32 NC, #8-32 NC, #10-24 NC, #1/4-20 NC, 5/16-18 NC, 3/8-16 NC, 7/16-14 NC, 1/2-13 NC
Poids &Dimensions
- Taille de filetage #4-40 NC - 1/2-13 NC dans
- Taille du disque #44 - 27/64 in
Détails du produit
- Marque Chicago-Latrobe
- Série 157/1002
- Application Usage général
- Numéro de référence du fabricant 12910
- Nombre de pièces 20
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chicago-Latrobe 157/1002 Series 20PC HSS Bright Screw Machine Drill and Plug Hand Tap Set
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires