Prix : 99,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’ultime facile à remplir, sac d’ancrage temporaire de prêt-à-utiliser. Pour une utilisation avec n’importe quel produit local couvert sur des surfaces dures ou souples. Idéal pour l’ancrage des auvents pop-up, surtout sur les terrasses ou les ponts et sur la plage. S’adapte à tous les deux droit et oblique pied auvents de fenêtres pop-up.
Caractéristiques :
Forfait comprend :
Caractéristiques :
- Construit avec tissu de polyester ultra résistant. 17,5 % "x 5" taille de diamètre.
- Cousu en boucle pour diapositive facile via connexion jambe de sangle.
- Cylindre double innovant design s’enroule autour de jambe auvent ou abri avec résistant crochet et boucle de bandes d’attaches - resserre baisse rapide.
- Fermeture à glissière de qualité industrielle sur le dessus de sac permet un accès largement ouvert pour un remplissage aisé.
- Utilisez avec l’onglet Ancre spike pour plus de sécurité ancrage temporaire.
- Contient jusqu'à 30 livres de sable ou de toute autre garniture.
Forfait comprend :
- Sacs de lest de cylindre noir (4)
- Instructions étape par étape faciles
Poids &Dimensions
- Poids 2,7 lbs (1,23 kg)
Détails du produit
- Type Sac de rangement
- Quantité par paquet 1
- Marque ShelterLogic
- Assemblage requis Oui
- Matériau Polyester
- Numéro de référence du fabricant 15883
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ShelterLogic 15883 canopée ancre sac, Dia Sz de 17-1/2 "x 5"
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires