Prix : 50,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La gamme de pinces Crescent Z2 est la gamme de pinces professionnelles la plus avancée de Crescent. La gamme de pinces Z2 offre au professionnel la meilleure prise en main et la meilleure coupe jour après jour. Ils sont forgés à partir d’acier allié et usinés avec précision pour une longue durée de vie et de durabilité. Les pinces Z2 offrent des caractéristiques uniques telles que les mâchoires K9 qui offrent une forte adhérence, même sur un angle de 35 °, et une conception de joint à effet de levier élevé qui offre une puissance de coupe jusqu’à 35 % supérieure. Ce produit a une garantie à vie limitée.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La conception de la mâchoire K9™ offre une forte adhérence, même sur un angle de 35 °
- Les mâchoires minces offrent un accès 40 % plus grand
- La conception agressive des dents augmente le transfert de couple
- 10 positions de mâchoire pour plus de flexibilité, de confort de préhension et de capacité de mâchoire
- Les poignées ergonomiques augmentent le confort général
- Poignées plongeantes professionnelles faciles à nettoyer
- Mâchoires en V et réglage autobloquant
Poids &Dimensions
- Épaisseur de la mâchoire 9/16 en
- Longueur 16-1/2
- Longueur du manche 7-5/16 po (18,57 cm)
- Longueur de la mâchoire 2-1/2 po (6,35 cm)
- Largeur de la mâchoire 2-1/2 po (6,35 cm)
Détails du produit
- Matériel de poignée Caoutchouc
- Description Pince à languette et rainure trempées
- Type de handle Grip de confort
- Forme de la mâchoire V-Jaw
- Famille de couleurs handle Rouge
- Marque Crescent
- Matériau Acier allié
- Style V-Jaw
- Coupe-fil Non
- Style de poignée Ligne droite
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Crescent® 16-1/2 « Z2 K9™ V Mâchoire Trempé Poignée Langue & Groove Pinces
50,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit