Prix : 875,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le drain d’huile portable John Dow JDI-16DC-E de 16 gallons est conçu pour être utilisé uniquement avec des systèmes d’évacuation d’huile usée à assistance par pompe (n’utilise pas l’assistance à l’air pour l’évacuation).
Caractéristiques : Réservoir en acier robuste de 16 gallons
Port d’évacuation monté sur le dessus
Entonnoir « centré » renforcé de 16' de profondeur
La conception à 4 roulettes offre une stabilité et une mobilité supérieures
Les roulettes sont résistantes à l’huile et aux produits chimiques pour une durée de vie plus longue
Jauge de visée de niveau de fluide montée sur réservoir
Plateau à outils en poly moulé
Spécifications : Gallons: 16 gallons
Matériau : acier
Taille de l’entonnoir: 16 »
Taille de la roue: Roulettes 4 »
Réglage de la hauteur: 50 « à 70 »
Poids : 63 lbs.
Caractéristiques :
Spécifications :
Poids &Dimensions
- Taille de la roue 3/7
Détails du produit
- Méthode d’évacuation Assistance à la pompe à huile usagée
- Marque John Dow Industries
- Description Vidange d’huile
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant JDI-16DC-E
- Capacité 16 gal (60,57 l)
- Taille de l’entonnoir 16
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Drain d’huile portable JohnDow Steel 16 gallons - JDI-16DC-E
875,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires