Prix : 869,00 $
Les clients ont également été consultés
- Construction entièrement soudée en acier de calibre 16
- Surface de travail robuste pratique
- Butées arrière et sur la surface de travail empêche les parties de tomber pendant le transport
- Étagère centrale est soudé en place
- Poignée tubulaire pour faciliter la mobilité
- 5 » x 1-1/4 » (2) Polyuréthane pivotant avec freins latéraux; (2) Polyuréthane rigide
- Tiroir comprend 2 touches
- L’ouverture latérale gauche sous le tiroir est de 24-1/4"L x 21-7/16"H x 18 » D
- L’ouverture latérale droite est de 11-1/8"L x 24-1/4"H x 18"D
- Le compartiment de l’armoire est équipé d’une étagère réglable et d’une poignée de verrouillage dotée d’une poignée de verrouillage à 3 points avec 2 touches
- Bateaux entièrement assemblés
- Finition de manteau de poudre durable, structuré, gris
- Inclut 8 bacs
- Ce produit bénéficie d’une garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 41-7/8 po (106,36 cm)
- Profondeur 18-1/8 po (46,04 cm)
- Hauteur 38-1/2 po (97,79 cm)
- Poids 198 lbs (90 kg)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Hauteur nominale 39 in (99,06 cm)
- Capacité de poids du tiroir 100 lbs (45,45 kg)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
Détails du produit
- Style de verrouillage Keyed
- Assemblage requis Non
- Type de handle 3 point de verrouillage
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 1
- Type Cabinet de banc de service
- Top Matériel Panneau de fibres
- Quantité par paquet 1
- Type de jambe Fixe
- Matériau Acier
- Style Bacs, Compartment, Tiroir, Étagère
- Capacité des étagères 400 lbs (181,82 kg)
- Quantité de bac (taille de la corbeille) Bac en plastique, 6W x 11 L x 5 H, 21 # jaune
- Type de roue Polyuréthanne
- Nombre de tiroirs 2
- Description Banc de service mobile - 8 bins Drawer - Étagère
- Type d’arête Carré
- Nombre de tablettes 1
- Nombre de bacs 8
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Marque Durham MFG.
- Numéro de référence du fabricant 2212A-BLP-8B-LU-95
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Maillet de caoutchouc de Stanley 57-522, 18 oz.
Article nº : B321923
Pas encore évalué
32,95 $
36,95 $
Diviseur vertical pour Durham 8"W x 15"D x 7"H & 16"W x 15"D x 7"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399327
Pas encore évalué
40,95 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
Diviseur horizontal pour Durham 8"W x 15"D x 7"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399321
Pas encore évalué
16,25 $
Diviseur horizontal pour Durham 16"W x 15"D x 7"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399320
Pas encore évalué
24,95 $
Diviseur horizontal pour Durham 6"W x 11"D x 5"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399322
Pas encore évalué
11,25 $
Diviseur vertical pour Durham 6"W x 11"D x 5"H Hook-on-Bins - Prix pour 6/Pack
Article nº : B2399323
Pas encore évalué
28,95 $
Durham Mfg. Armoire de banc mobile, 8 bac, 1 tiroirs, 41-7/8"W x 18-1/8"D, gris
869,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires